ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6018 1 1/2

10018 3 7/16

MARTIN SPROCKET & GR 10018 3 7/16

3-7/16" Bore; 5-11/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 7.84" Outside Diameter; 2-3/4" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 18 Teeth; 2-3/4" Width; 10018; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

10018 3 7/16

Nr kat. BDI

614427

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.574
UNSPSC
31163012
EAN
0697950048154
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
7.84
Średnica Zewn. Milimetry
199.136
Numer Łańcucha
100
Liczba Zębów
18
Szerokość w Calach
2.75
Szerokość w Milimetrach
69.85
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10018
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
1800
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
10018 3 7/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10018 3 7/
Waga / LBS
14.48
Długi Opis
3-7/16" Bore; 5-11/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 7.84" Outside Diameter; 2-3/4" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 18 Teeth; 2-3/4" Width; 10018; Keyway; Steel
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,719 Cale | 18,263 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Piasty
5,688 Cale | 144,475 Milimetry
Zakres Otworów
0 Cale | 0 Milimetry