ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12022 4 15/16

4012 1/2

MARTIN SPROCKET & GR 4012 1/2

1/2" Bore; 1-13/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.17" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 12 Teeth; 1-1/4" Width; 4012; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

4012 1/2

Nr kat. BDI

620376

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.204
UNSPSC
31163012
EAN
0697950046693
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
2.17
Średnica Zewn. Milimetry
55.118
Numer Łańcucha
40
Liczba Zębów
12
Szerokość w Calach
1.125
Szerokość w Milimetrach
28.575
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4012
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
4012 1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4012 1/2
Waga / LBS
0.43
Długi Opis
1/2" Bore; 1-13/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.17" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 12 Teeth; 1-1/4" Width; 4012; Keyway; Steel
Zakres Otworów
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Piasty
1,406 Cale | 35,712 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,281 Cale | 7,137 Milimetry