ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4012

4012

MARTIN SPROCKET & GR 4012

1-13/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 7/16 To 7/8 Bore Range; 2.17" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 12 Teeth; 1-1/4" Width; 4012; No Keyway; Steel

Nr. katalogowy

4012

Nr kat. BDI

620375

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.227
UNSPSC
31163012
EAN
0697950048314
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Cale
2.17
Średnica Zewn. Milimetry
55.118
Numer Łańcucha
40
Liczba Zębów
12
Szerokość w Calach
1.125
Szerokość w Milimetrach
28.575
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4012
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
4012
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4012
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
1-13/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 7/16 To 7/8 Bore Range; 2.17" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 12 Teeth; 1-1/4" Width; 4012; No Keyway; Steel
Średnica Piasty
1,406 Cale | 35,712 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Zakres Otworów
7 Cale | 11,113 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,281 Cale | 7,137 Milimetry