ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4016SSH X 1 KW 2SS

4016SSH X 1 KW 2SS

MARTIN SPROCKET & GR 4016SSH X 1 KW 2SS

Hub; Coupling; 1" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 2.81" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/8" Width; 4016; No Bushing; Yes; Steel; 5000RPM Speed

Nr. katalogowy

4016SSH X 1 KW 2SS

Nr kat. BDI

23782038

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
2.81
Średnica Zewn. Milimetry
71.374
Numer Łańcucha
40
Liczba Zębów
16
Szerokość w Calach
1.125
Szerokość w Milimetrach
28.575
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4016
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
5000
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Długi Opis
Hub; Coupling; 1" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 2.81" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/8" Width; 4016; No Bushing; Yes; Steel; 5000RPM Speed
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Średnica Piasty
1,969 Cale | 50,013 Milimetry