ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5016 38MM

5016 38MM

MARTIN SPROCKET & GR 5016 38MM

Coupling Chain Hub; 38MM Bore; 63.5MM Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 89.408MM Outside Diameter; 36.525MM Length Thru Bore; 9.525MM Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 36.525MM Width; 5016; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

5016 38MM

Nr kat. BDI

21515931

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.8
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
1.496
Otwór Metryczny
38
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
3.52
Średnica Zewn. Milimetry
89.408
Numer Łańcucha
50
Liczba Zębów
16
Szerokość w Calach
1.438
Szerokość w Milimetrach
36.525
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
5016
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
4000
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Coupling Chain Hub; 38MM Bore; 63.5MM Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 89.408MM Outside Diameter; 36.525MM Length Thru Bore; 9.525MM Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 36.525MM Width; 5016; Keyway; Steel
Długość/Głębokość Otworu
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,375 Cale | 9,525 Milimetry