ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6020TBH

6020TBH

MARTIN SPROCKET & GR 6020TBH

3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-1/8 Bore Range; 5-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 1-1/4" Width; 6020; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

6020TBH

Nr kat. BDI

623723

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.247
UNSPSC
31163012
EAN
0697950047751
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
5.188
Średnica Zewn. Milimetry
131.775
Numer Łańcucha
60
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
1.25
Szerokość w Milimetrach
31.75
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2012
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2500
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Hardened Teeth
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
6020TBH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6020TBH
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-1/8 Bore Range; 5-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 1-1/4" Width; 6020; Keyway; Steel
Średnica Piasty
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Zakres Otworów
1 Cale | 14 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry