ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8018 2

6022 2-1/4

MARTIN SPROCKET & GR 6022 2-1/4

Hub; Coupling; 2-1/4" Bore; 4-1/2" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 5-61/64" Outside Diameter; 2-1/8" Length Thru Bore; 0.437" Between Shaft Ends; 60 Chain; 22 Teeth; 6022; Keyway; Steel; 3600RPM Speed; Steel

Nr. katalogowy

6022 2-1/4

Nr kat. BDI

21515811

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.54
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
5.953
Średnica Zewn. Milimetry
151.206
Numer Łańcucha
60
Liczba Zębów
22
Szerokość w Calach
2.125
Szerokość w Milimetrach
53.975
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6022
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Długi Opis
Hub; Coupling; 2-1/4" Bore; 4-1/2" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 5-61/64" Outside Diameter; 2-1/8" Length Thru Bore; 0.437" Between Shaft Ends; 60 Chain; 22 Teeth; 6022; Keyway; Steel; 3600RPM Speed; Steel
Długość/Głębokość Otworu
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Piasty
4,5 Cale | 114,3 Milimetry