ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8018 2-3/4

8018 2-3/4

MARTIN SPROCKET & GR 8018 2-3/4

Hub; Coupling; 2-3/4" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed

Nr. katalogowy

8018 2-3/4

Nr kat. BDI

21455738

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.31
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
6.27
Średnica Zewn. Milimetry
159.258
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
18
Szerokość w Calach
2.375
Szerokość w Milimetrach
60.325
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8018
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Długi Opis
Hub; Coupling; 2-3/4" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed
Długość/Głębokość Otworu
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Średnica Piasty
4,563 Cale | 115,9 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,578 Cale | 14,681 Milimetry