ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FB5018 X 1 1/4

FB5018 X 1 1/4

DODGE FB5018 X 1 1/4

1-1/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.946" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway

Nr. katalogowy

FB5018 X 1 1/4

Nr kat. BDI

251577

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.353
UNSPSC
31163012
EAN
0782475792320
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
3.946
Średnica Zewn. Milimetry
100.228
Numer Łańcucha
50
Liczba Zębów
18
Szerokość w Calach
1.688
Szerokość w Milimetrach
42.875
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
5018
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
4000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flange | Hardened Teeth | 800 RPM Without Cover
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
FB5018 X 1 1/4 CHAIN CPLG FLG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
099198
Waga / LBS
2.98
Długi Opis
1-1/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.946" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway
Średnica Piasty
2,969 Cale | 75,413 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,375 Cale | 9,525 Milimetry