ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AC10-A 1

AC10-A 1

TB WOODS AC10-A 1

Disc Coupling; Hub; 1" Bore; 2.06" Hub Diameter; Finished; 3.19" Outside Diameter; 1.18" Length Thru Bore; 10 Coupling; Clamp Mount

Nr. katalogowy

AC10-A 1

Nr kat. BDI

989156

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0698672077170
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Typ Sprzęgła
Disc Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished
Materiał
Steel
Średnica Zewn. Cale
3.19
Średnica Zewn. Milimetry
81.026
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10
Sposób Montażu
Clamp
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
800In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components may or may not inter-mix among brands - With Collar
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Disc Coupling; Hub; 1" Bore; 2.06" Hub Diameter; Finished; 3.19" Outside Diameter; 1.18" Length Thru Bore; 10 Coupling; Clamp Mount
Średnica Zewn. Kołnierza
3,19 Cale | 81,026 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,18 Cale | 29,972 Milimetry