ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

11SC100-14

11SC100-14

MARTIN SPROCKET & GR 11SC100-14

Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 4-1/16" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

11SC100-14

Nr kat. BDI

614606

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.612
UNSPSC
31163012
EAN
0697950275666
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
8.625
Średnica Zewn. Milimetry
219.075
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Flange
Typ Piasty
Spacer Flange
Kształt Otworu
Spacer Flange
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
11SC
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Numer Materiałowy producenta
11SC100-14
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11SC100-14
Waga / LBS
24.5
Długi Opis
Flange, Elastomeric Coupling; 8-5/8" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 4-1/16" Length Thru Bore; 11SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; TPR 4530 | Hytrel 18000In-Lbs Torque
Średnica Piasty
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,063 Cale | 103,2 Milimetry