ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8S 1

12S X 75MM 20MM KW

TB WOODS 12S X 75MM 20MM KW

Elastomeric Coupling Hub; Flanged; Finished Bore; 75MM Bore; 146MM Hub Diameter; 254MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 12S Coupling Size; 20MM Keyway; Cast Iron

Nr. katalogowy

12S X 75MM 20MM KW

Nr kat. BDI

25170168

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Szczegóły Produktu
Elastomeric Coupling Hub
Specyfikacja Produktu
Flanged; Finished Bore; 75MM Bore; 146MM Hub Diameter; 254MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 12S Coupling Size; 20MM Keyway; Cast Iron
Długi Opis
Elastomeric Coupling Hub; Flanged; Finished Bore; 75MM Bore; 146MM Hub Diameter; 254MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 12S Coupling Size; 20MM Keyway; Cast Iron