ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

12SC70

12SC70

DODGE 12SC70

Flange, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2.315" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; 7200In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

12SC70

Nr kat. BDI

240366

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.702
UNSPSC
31163012
EAN
0782475873487
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
10
Średnica Zewn. Milimetry
254
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Flange
Typ Piasty
Spacer Flange
Kształt Otworu
Spacer Flange
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
12SC
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
2800
Moment Obrotowy
7200In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
D-FLEX 12SC70 SPACER FLANGE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
022017
Waga / LBS
21.37
Długi Opis
Flange, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2.315" Length Thru Bore; 12SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; 7200In-Lbs Torque
Średnica Piasty
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,315 Cale | 58,801 Milimetry