ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7S 7/8

6S 38MM

TB WOODS 6S 38MM

Hub, Elastomeric Coupling; 38MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 63.5MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 41.275MM Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

6S 38MM

Nr kat. BDI

995275

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.314
UNSPSC
31163012
EAN
0698672154284
Otwór Calowy
1.496
Otwór Metryczny
38
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6S
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
6000
Moment Obrotowy
EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 38MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 63.5MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 41.275MM Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry