ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8SC35-10

7SC44

DODGE 7SC44

Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.655" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

7SC44

Nr kat. BDI

240354

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.33
UNSPSC
31163012
EAN
0782475875610
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4.625
Średnica Zewn. Milimetry
117.475
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Flange
Typ Piasty
Spacer Flange
Kształt Otworu
Spacer Flange
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
7SC
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
5250
Moment Obrotowy
725In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
D-FLEX 7SC44 SPACER FLANGE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
022005
Waga / LBS
2.93
Długi Opis
Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.655" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,655 Cale | 42,037 Milimetry
Średnica Piasty
2,81 Cale | 71,374 Milimetry