ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE F180FTBFLG

PHE F180FTBFLG

SKF PHE F180FTBFLG

Hub, Elastomeric Coupling; 470MM Outside Diameter; 205MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 89MM Length Thru Bore; 180 Size or Series; 4535 Bushing Size; Keyway; 1500 Maximum Speed; 6270Nm Torque

Nr. katalogowy

PHE F180FTBFLG

Nr kat. BDI

1281738

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
42.2
UNSPSC
31163012
EAN
7316572622964
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
18.504
Średnica Zewn. Milimetry
470
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
180
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
4535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
1500
Moment Obrotowy
6270Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
93.03507
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 470MM Outside Diameter; 205MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 89MM Length Thru Bore; 180 Size or Series; 4535 Bushing Size; Keyway; 1500 Maximum Speed; 6270Nm Torque
Średnica Piasty
8,071 Cale | 205 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,504 Cale | 89 Milimetry
Zakres Otworów
2 To 5 Cale | 55 To 125 Milimetry