ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAPTOR 10HCB 40MM H7

RAPTOR 10HCBM 1-3/8IN

DODGE RAPTOR 10HCBM 1-3/8IN

Elastomeric Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3.3" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 1.88" Length; E10 Coupling Size; Ductile Iron Material; 7500 RPM Speed; 1456In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

RAPTOR 10HCBM 1-3/8IN

Nr kat. BDI

20491861

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.769
UNSPSC
23153100
EAN
0782477416743
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
3.65
Średnica Zewn. Milimetry
92.71
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E10
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
1456In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.dodge-pt.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
15346
Waga / LBS
3.9
Długi Opis
Elastomeric Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3.65" Outside Diameter; 3.3" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 1.88" Length; E10 Coupling Size; Ductile Iron Material; 7500 RPM Speed; 1456In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Średnica Piasty
3,3 Cale | 83,82 Milimetry