ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAPTOR 2HCB 20MM H7

RAPTOR 2HCB 20MM H7

DODGE RAPTOR 2HCB 20MM H7

Hub, Elastomeric Coupling; 20MM Bore; 46.99MM Outside Diameter; 41.91MM Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 23.876MM Length Thru Bore; E2 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 194In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

RAPTOR 2HCB 20MM H7

Nr kat. BDI

20493381

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163012
EAN
0781568818374
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
46.99
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E2
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
194In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Transitional Shaft Fit | 2 Set Screws | H7 Tolerance
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
016232
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 20MM Bore; 46.99MM Outside Diameter; 41.91MM Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 23.876MM Length Thru Bore; E2 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 194In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
0,94 Cale | 23,876 Milimetry
Średnica Piasty
1,65 Cale | 41,91 Milimetry