ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAPTOR 60HCB 2-1/2IN

RAPTOR 60HCB 2-1/2IN

DODGE RAPTOR 60HCB 2-1/2IN

Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/2" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3800 Maximum Speed; 12505In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

RAPTOR 60HCB 2-1/2IN

Nr kat. BDI

20492543

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163012
EAN
0782477278983
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Średnica Zewn. Cale
8.75
Średnica Zewn. Milimetry
222.25
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E60
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
3800
Moment Obrotowy
12505In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Clearance Shaft Fit | 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
015716
Waga / LBS
33.1
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/2" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; E60 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3800 Maximum Speed; 12505In-Lbs Torque
Średnica Piasty
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,25 Cale | 82,55 Milimetry