ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WE10-1310 TL

WE10-1310 TL

TB WOODS WE10-1310 TL

Hub, Elastomeric Coupling; 3.65" Outside Diameter; Shaft; Bushed; 1" Length Thru Bore; WE10 Size or Series; 1310 Bushing Size; Keyway; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

WE10-1310 TL

Nr kat. BDI

986268

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.815
UNSPSC
31163012
EAN
0698672125833
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.65
Średnica Zewn. Milimetry
92.71
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
WE10
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1310
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
1450In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 3.65" Outside Diameter; Shaft; Bushed; 1" Length Thru Bore; WE10 Size or Series; 1310 Bushing Size; Keyway; 7500 Maximum Speed; 1450In-Lbs Torque
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 to 1-7/16 Cale | 12.7 to 36.513 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry