ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1150T10-5.192-5.188

1150T10-5.192-5.188

REXNORD 1150T10-5.192-5.188

Grid Coupling; 5.192" X 5-3/16" Bore; 17.84" Outside Diameter; 14.65" Width; 1/4" Gap; 352000LB-IN Torque; Cast Aluminum Alloy

Nr. katalogowy

1150T10-5.192-5.188

Nr kat. BDI

25129209

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163006
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Grid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Szczegóły Produktu
Grid Coupling
Specyfikacja Produktu
5.192" X 5-3/16" Bore; 17.84" Outside Diameter; 14.65" Width; 1/4" Gap; 352000LB-IN Torque; Cast Aluminum Alloy
Długi Opis
Grid Coupling; 5.192" X 5-3/16" Bore; 17.84" Outside Diameter; 14.65" Width; 1/4" Gap; 352000LB-IN Torque; Cast Aluminum Alloy