ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHJS7X 1 3/8

CHJS7X 1 3/8

BROWNING CHJS7X 1 3/8

Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.688" Outside Diameter; 2.25" Length Thru Bore; CHJS7 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed

Nr. katalogowy

CHJS7X 1 3/8

Nr kat. BDI

327079

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.077
EAN
0662289218479
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.688
Średnica Zewn. Milimetry
119.075
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
CHJS7
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.688" Outside Diameter; 2.25" Length Thru Bore; CHJS7 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
Średnica Piasty
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,25 Cale | 57,15 Milimetry