ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GF10CS-30MM

GF10CS-30MM

MARTIN SPROCKET & GR GF10CS-30MM

Jaw Coupling Hub; 30MM Bore; 50.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 52.578MM Outside Diameter; 27.432MM Length Thru Bore; GF10 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 12000 Maximum Speed; 792In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

GF10CS-30MM

Nr kat. BDI

24757365

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.07
Średnica Zewn. Milimetry
52.578
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
GF10
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Carbon Steel
Max. Prędkość RPM
12000
Moment Obrotowy
792In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 30MM Bore; 50.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 52.578MM Outside Diameter; 27.432MM Length Thru Bore; GF10 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 12000 Maximum Speed; 792In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,08 Cale | 27,432 Milimetry
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry