ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HF30CS104H

HF30CS104H

HUB CITY HF30CS104H

Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.19" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; HF30 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 4000 Maximum Speed; Orange/White 3279 | Green/Gray 6183In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

HF30CS104H

Nr kat. BDI

21437575

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.36
UNSPSC
31163012
EAN
0662798833750
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.37
Średnica Zewn. Milimetry
85.6
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
HF30
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Carbon Steel
Max. Prędkość RPM
4000
Moment Obrotowy
Orange/White 3279 | Green/Gray 6183In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
3
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.19" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; HF30 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 4000 Maximum Speed; Orange/White 3279 | Green/Gray 6183In-Lbs Torque
Średnica Piasty
3,19 Cale | 81,026 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,81 Cale | 45,974 Milimetry