ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ML150 1 1/4 2SS MACH.CPL.HUB

ML150 1 1/4 2SS MACH.CPL.HUB

MARTIN SPROCKET & GR ML150 1 1/4 2SS MACH.CPL.HUB

Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

ML150 1 1/4 2SS MACH.CPL.HUB

Nr kat. BDI

21536104

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.75
Średnica Zewn. Milimetry
95.25
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
ML150
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Piasty
3,75 Cale | 95,25 Milimetry