ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE L150-40MM

PHE L150-40MM

SKF PHE L150-40MM

Jaw Coupling Hub; 40MM Bore; 96MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 96MM Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4000 Maximum Speed; 1330In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

PHE L150-40MM

Nr kat. BDI

1281666

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.4
UNSPSC
31163012
EAN
7316572766743
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.78
Średnica Zewn. Milimetry
96
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L150
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
4000
Moment Obrotowy
1330In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 40MM Bore; 96MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 96MM Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4000 Maximum Speed; 1330In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
1,772 Cale | 45 Milimetry
Średnica Piasty
3,78 Cale | 96 Milimetry