ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ROTEX-GS 24/AL/16/5/CC

ROTEX-GS 24/AL/16/5/CC

KTR ROTEX-GS 24/AL/16/5/CC

Jaw Coupling Hub; 16MM Bore; 55MM Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Single Slotted Type; 5MM Keyway; With 2 Set Screw; Rotex GS 24 Size Or Series; Aluminum

Nr. katalogowy

ROTEX-GS 24/AL/16/5/CC

Nr kat. BDI

25183500

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
KTR KUPPLUNGSTECHNIK GmbH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111534
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.ktr.com
Szczegóły Produktu
Jaw Coupling Hub
Specyfikacja Produktu
16MM Bore; 55MM Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Single Slotted Type; 5MM Keyway; With 2 Set Screw; Rotex GS 24 Size Or Series; Aluminum
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 16MM Bore; 55MM Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Single Slotted Type; 5MM Keyway; With 2 Set Screw; Rotex GS 24 Size Or Series; Aluminum