ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QF100DESPBODYX627MM

QF1890DESPBODYX24

TIMKEN QF1890DESPBODYX24

Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 24" Distance Between Shaft Ends; 24" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

QF1890DESPBODYX24

Nr kat. BDI

21966940

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163000
EAN
0883450438872
Średnica Zewn. Cale
9.5
Średnica Zewn. Milimetry
241.3
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
24
Szerokość w Milimetrach
609.6
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF1890
Max. Prędkość RPM
2100
Moment Obrotowy
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 24" Distance Between Shaft Ends; 24" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
24 Cale | 609,6 Milimetry