ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QF250SPBODYX4TDC

QF250SPBODYX4TDC

TIMKEN QF250SPBODYX4TDC

Assembly, Spacer; 5.79" Outside Diameter; 4" Distance Between Shaft Ends; 4" Width; Spacer Assembly; Steel; QF250 Size or Series; 3800 Maximum Speed RPM; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

QF250SPBODYX4TDC

Nr kat. BDI

21967082

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163000
EAN
0883450476454
Średnica Zewn. Cale
5.79
Średnica Zewn. Milimetry
147.066
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
4
Szerokość w Milimetrach
101.6
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF250
Max. Prędkość RPM
3800
Moment Obrotowy
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 5.79" Outside Diameter; 4" Distance Between Shaft Ends; 4" Width; Spacer Assembly; Steel; QF250 Size or Series; 3800 Maximum Speed RPM; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
4 Cale | 101,6 Milimetry