ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QF50S303SPBODYX80.55MM

QF50S303SPBODYX80.55MM

TIMKEN QF50S303SPBODYX80.55MM

Assembly, Spacer; 89.4MM Outside Diameter; 80.55MM Distance Between Shaft Ends; 80.55MM Width; Spacer Assembly; 303 Stainless Steel; QF50 Size or Series; 6000 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

QF50S303SPBODYX80.55MM

Nr kat. BDI

21962199

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163000
EAN
0883450510066
Średnica Zewn. Cale
3.52
Średnica Zewn. Milimetry
89.4
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
303 Stainless Steel
Szerokość w Calach
3.171
Szerokość w Milimetrach
80.55
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
QF50
Max. Prędkość RPM
6000
Moment Obrotowy
Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spacer
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Jaw
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Assembly, Spacer; 89.4MM Outside Diameter; 80.55MM Distance Between Shaft Ends; 80.55MM Width; Spacer Assembly; 303 Stainless Steel; QF50 Size or Series; 6000 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
3,171 Cale | 80,55 Milimetry