ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE L100NR

PHE L100NR

SKF PHE L100NR

Spider, Coupling; 65MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile; 19.05MM Thickness; L100 Size or Series; 7000 Max Speed; 55.4Nm Torque

Nr. katalogowy

PHE L100NR

Nr kat. BDI

1281503

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.033
UNSPSC
31163000
EAN
7316572624753
Średnica Zewn. Cale
2.559
Średnica Zewn. Milimetry
65
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spider
Materiał
Nitrile
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L100
Max. Prędkość RPM
7000
Moment Obrotowy
55.4Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Spider
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Spider, Coupling; 65MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile; 19.05MM Thickness; L100 Size or Series; 7000 Max Speed; 55.4Nm Torque
Grubość
0,75 Cale | 19,05 Milimetry