ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3 15/16 RIBBED RIGID CPLG

5 1/2 RIBBED RIGID CPLG

DODGE 5 1/2 RIBBED RIGID CPLG

5-1/2" Bore; 13-3/4" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 20-3/8" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 1390 Max Speed; 196000In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

5 1/2 RIBBED RIGID CPLG

Nr kat. BDI

239530

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
204.3
UNSPSC
31163009
EAN
0782475388844
Otwór Calowy
5.5
Otwór Metryczny
139.7
Średnica Zewn. Cale
13.75
Średnica Zewn. Milimetry
349.25
Typ Sprzęgła
Rigid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Flange Type
No Flange
Kształt Otworu
Finished Bore
Sposób Montażu
Compression Mount
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
1390
Moment Obrotowy
196000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
Kategoria - BDI
Couplings Rigid Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Rigid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
5 1/2 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
009050
Waga / LBS
425.4
Długi Opis
5-1/2" Bore; 13-3/4" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 20-3/8" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 1390 Max Speed; 196000In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
20,375 Cale | 517,525 Milimetry