ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6020 2-1/4

6020 2-1/4

MARTIN SPROCKET & GR 6020 2-1/4

Coupling Chain Hub; 2-1/4" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

6020 2-1/4

Nr kat. BDI

21445319

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.34
UNSPSC
31163012
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
5.188
Średnica Zewn. Milimetry
131.775
Numer Łańcucha
60
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2500
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Coupling Chain Hub; 2-1/4" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway; Steel
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,438 Cale | 11,125 Milimetry