ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PS120 X 5

PS120 X 5

DODGE PS120 X 5

12-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 5" Between Shaft Ends; 5" Width; PS120 Size or Series; 2100 Max Speed; 12605In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

PS120 X 5

Nr kat. BDI

240149

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
26.4
UNSPSC
31163000
EAN
0782475012855
Średnica Zewn. Cale
12.375
Średnica Zewn. Milimetry
314.325
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Spacer Assembly
Materiał
Rubber
Szerokość w Calach
5
Szerokość w Milimetrach
127
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
PS120
Max. Prędkość RPM
2100
Moment Obrotowy
12605In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Elastomeric
Łańcuch Słów
Spacer Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PS120 5 SPCR CTR ASSY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
011937
Waga / LBS
58.15
Długi Opis
12-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 5" Between Shaft Ends; 5" Width; PS120 Size or Series; 2100 Max Speed; 12605In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
5 Cale | 127 Milimetry