ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10HTLM-1310 HUB RAPTOR

10HTLM-1310 HUB RAPTOR

DODGE 10HTLM-1310 HUB RAPTOR

Elastomeric Coupling Hub; 93MM Outside Diameter; 84MM Hub Diameter; Shaft Hub Type; Bushed; 25MM Length; E10 Coupling Size; Ductile Iron Material; 7500 RPM Speed; 1456In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

10HTLM-1310 HUB RAPTOR

Nr kat. BDI

22274666

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.726
UNSPSC
31163000
EAN
0781568838631
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.661
Średnica Zewn. Milimetry
93
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E10
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1310
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
7500
Moment Obrotowy
1456In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | Taper-Lock Bushing
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.dodge-pt.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
15210
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Elastomeric Coupling Hub; 93MM Outside Diameter; 84MM Hub Diameter; Shaft Hub Type; Bushed; 25MM Length; E10 Coupling Size; Ductile Iron Material; 7500 RPM Speed; 1456In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Piasty
3,307 Cale | 84 Milimetry
Zakres Otworów
1/2 To 1-7/16 Cale | 14 To 35 Milimetry