ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10SC-H X 2 1/8

10SC-H X 2 1/8

DODGE 10SC-H X 2 1/8

Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/8" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.34" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2875In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

10SC-H X 2 1/8

Nr kat. BDI

240499

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.16
UNSPSC
31163012
EAN
0782475873791
Otwór Calowy
2.125
Otwór Metryczny
53.975
Średnica Zewn. Cale
4.375
Średnica Zewn. Milimetry
111.125
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
10SC
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
2875In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
D-FLEX 10SC-H X 2 1/8 SPACER HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
022432
Waga / LBS
6.96
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/8" Bore; 4-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.34" Length Thru Bore; 10SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2875In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
2,34 Cale | 59,436 Milimetry
Średnica Piasty
4,375 Cale | 111,125 Milimetry