ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7S 25MM

8S 1 3/4

MARTIN SPROCKET & GR 8S 1 3/4

Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

8S 1 3/4

Nr kat. BDI

624367

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.927
UNSPSC
31163012
EAN
0697950277639
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Średnica Zewn. Cale
5.45
Średnica Zewn. Milimetry
138.43
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Flanged
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8S
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
4500
Moment Obrotowy
TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Numer Materiałowy producenta
8S 1 3/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8S 1 3/4
Waga / LBS
4.5
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
2,094 Cale | 53,188 Milimetry
Średnica Piasty
3,25 Cale | 82,55 Milimetry