ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAPTOR ES40 COMPLETE COUPLING RSB

DODGE RAPTOR ES40 COMPLETE COUPLING RSB

Elastomeric Coupling; 9.5" Outside Diameter; 6.63" Width; 3.38" Bore; 3600 RPM Speed; 5504In-Lb Torque; ES40 Coupling Size; Rough Stock Bore; Rubber Material; Spacer Assembly Component; Split-Tire

Nr. katalogowy

RAPTOR ES40 COMPLETE COUPLING RSB

Nr kat. BDI

22274685

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.763
UNSPSC
31163000
EAN
0782477434006
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
17329
Waga / LBS
43.57
Szczegóły Produktu
Elastomeric Coupling
Specyfikacja Produktu
9.5" Outside Diameter; 6.63" Width; 3.38" Bore; 3600 RPM Speed; 5504In-Lb Torque; ES40 Coupling Size; Rough Stock Bore; Rubber Material; Spacer Assembly Component; Split-Tire
Długi Opis
Elastomeric Coupling; 9.5" Outside Diameter; 6.63" Width; 3.38" Bore; 3600 RPM Speed; 5504In-Lb Torque; ES40 Coupling Size; Rough Stock Bore; Rubber Material; Spacer Assembly Component; Split-Tire