ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RAPTOR ES80 COMPLETE COUPLING RSB

DODGE RAPTOR ES80 COMPLETE COUPLING RSB

Elastomeric Coupling; 16" Outside Diameter; 11.25" Width; 6" Bore; 1800 RPM Speed; 39503In-Lb Torque; ES80 Coupling Size; Rough Stock Bore; Rubber Material; Spacer Assembly Component; Split-Tire

Nr. katalogowy

RAPTOR ES80 COMPLETE COUPLING RSB

Nr kat. BDI

22274670

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
93.894
UNSPSC
31163000
EAN
0782477434044
Nazwa
Coupling
Łańcuch Słów
Elastomeric
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
17333
Waga / LBS
207.47
Szczegóły Produktu
Elastomeric Coupling
Specyfikacja Produktu
16" Outside Diameter; 11.25" Width; 6" Bore; 1800 RPM Speed; 39503In-Lb Torque; ES80 Coupling Size; Rough Stock Bore; Rubber Material; Spacer Assembly Component; Split-Tire
Długi Opis
Elastomeric Coupling; 16" Outside Diameter; 11.25" Width; 6" Bore; 1800 RPM Speed; 39503In-Lb Torque; ES80 Coupling Size; Rough Stock Bore; Rubber Material; Spacer Assembly Component; Split-Tire