ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1060T 1-5/8

1060T 1-5/8

TB WOODS 1060T 1-5/8

Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 3" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6054In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1060T 1-5/8

Nr kat. BDI

984546

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.039
EAN
0698672166591
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1060T
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
6000
Moment Obrotowy
6054In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 3" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6054In-Lbs Torque
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry