ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1080T31/35 3 3/8

1080T31/35 3 3/8

DODGE 1080T31/35 3 3/8

Grid Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 4.81" Hub Diameter; 7" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3-1/2" Length Thru Bore; 7" Overall Diameter; 1080T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 16500In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1080T31/35 3 3/8

Nr kat. BDI

239071

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.579
UNSPSC
31163012
EAN
0782475687329
Otwór Calowy
3.375
Otwór Metryczny
85.725
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1080T
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
16500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1080T31/35 SHAFT HUB 3 3/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
006439
Waga / LBS
21.1
Długi Opis
Grid Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 4.81" Hub Diameter; 7" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3-1/2" Length Thru Bore; 7" Overall Diameter; 1080T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 16500In-Lbs Torque
Średnica Zewn. Kołnierza
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Całkowita
7 Cale | 177,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Piasty
4,81 Cale | 122,174 Milimetry