ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1090T-HUB48MM

1090T-HUB80MM

MARTIN SPROCKET & GR 1090T-HUB80MM

Grid Coupling Hub; 80MM Bore; 123MM Hub Diameter; 160.934MM Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 98.298MM Length Thru Bore; 160.934MM Overall Diameter; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 33000In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1090T-HUB80MM

Nr kat. BDI

24658487

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.013
UNSPSC
31163012
EAN
0697950249834
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1090T
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
33000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Grid Coupling Hub; 80MM Bore; 123MM Hub Diameter; 160.934MM Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 98.298MM Length Thru Bore; 160.934MM Overall Diameter; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 33000In-Lbs Torque
Średnica Zewn. Kołnierza
6,336 Cale | 160,934 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,87 Cale | 98,298 Milimetry
Średnica Całkowita
6,336 Cale | 160,934 Milimetry
Średnica Piasty
4,843 Cale | 123 Milimetry