ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1020T31/35 1

1090T31/35 1 7/8

DODGE 1090T31/35 1 7/8

Grid Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 5.62" Hub Diameter; 8-1/4" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4" Length Thru Bore; 8-1/4" Overall Diameter; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 30000In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1090T31/35 1 7/8

Nr kat. BDI

239072

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.39
UNSPSC
31163012
EAN
0782475687633
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1090T
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
30000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1090T31/35 SHAFT HUB 1 7/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
006440
Waga / LBS
29.49
Długi Opis
Grid Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 5.62" Hub Diameter; 8-1/4" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4" Length Thru Bore; 8-1/4" Overall Diameter; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 30000In-Lbs Torque
Średnica Piasty
5,62 Cale | 142,748 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Całkowita
8,25 Cale | 209,55 Milimetry