ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1090T-HUB70MM

1100T-HUB2 1/8

MARTIN SPROCKET & GR 1100T-HUB2 1/8

Grid Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 5.59" Hub Diameter; 7.48" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4-3/4" Length Thru Bore; 7.48" Overall Diameter; 1100T Size or Series; No Bushing; Steel; 2400 Max Speed; 55550In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

1100T-HUB2 1/8

Nr kat. BDI

24658514

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.32
UNSPSC
31163012
EAN
0697950291499
Otwór Calowy
2.125
Otwór Metryczny
53.975
Typ Sprzęgła
Grid Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
1100T
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2400
Moment Obrotowy
55550In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Grid Hub
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Grid
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Grid Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 5.59" Hub Diameter; 7.48" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4-3/4" Length Thru Bore; 7.48" Overall Diameter; 1100T Size or Series; No Bushing; Steel; 2400 Max Speed; 55550In-Lbs Torque
Średnica Całkowita
7,48 Cale | 190 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,48 Cale | 190 Milimetry
Średnica Piasty
5,59 Cale | 141,986 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,75 Cale | 120,65 Milimetry