ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MS150 1 3/8

MS099 1 3/16

MARTIN SPROCKET & GR MS099 1 3/16

Jaw Coupling Hub; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; MS099 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

MS099 1 3/16

Nr kat. BDI

609599

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.363
UNSPSC
31163012
EAN
0697950069852
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.531
Średnica Zewn. Milimetry
64.287
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
MS099
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3600
Moment Obrotowy
Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; MS099 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
Średnica Piasty
2,531 Cale | 64,287 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry