ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE L050HL

PHE L050HL

SKF PHE L050HL

Spider, Coupling; 27.5MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Hytrel; 10.668MM Thickness; L050 Size or Series; 18000 Max Speed; 10.53Nm Torque

Nr. katalogowy

PHE L050HL

Nr kat. BDI

1281514

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31163000
EAN
7316573461395
Średnica Zewn. Cale
1.083
Średnica Zewn. Milimetry
27.5
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spider
Materiał
Hytrel
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L050
Max. Prędkość RPM
18000
Moment Obrotowy
10.53Nm
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Spider
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
13.23
Długi Opis
Spider, Coupling; 27.5MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Hytrel; 10.668MM Thickness; L050 Size or Series; 18000 Max Speed; 10.53Nm Torque
Grubość
0,42 Cale | 10,668 Milimetry