ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Wkłady Sprzęgieł Elastycznych | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategorieSprzęgła i PrzegubyKategorieSprzęgła kłoweKategorieWkłady Sprzęgieł Elastycznych
DODGE
DODGE L190H
Coupling Spider; 4-1/2" Outside Diameter; Jaw Coupling; Hytrel; 5000 RPM Max Speed; 4680In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR GF120XD-INS
Coupling Insert; 19.04" Outside Diameter; Jaw Coupling; Urethane; 5.43" Thickness; GF120 Series or Size; 1800 RPM Max Speed; 1680000In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

SKF
SKF PHE L150NR
Spider, Coupling; 96MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile; 22.225MM Thickness; L150 Size or Series; 4000 Max Speed; 105Nm Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR SUL075
1-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.44" Thickness; ML075 | MS075 Size or Series; 3600 Max Speed
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

KTR
KTR ROTEX GS 14 64 SH-D-H-GS GREEN
Insert; Coupling Jaw; Polyurethane; Green Color; For Rotex GS14 Coupling
Nr kat. BDI

ILOŚĆ