ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

XFCA30

XFCA30

BOSTON GEAR XFCA30

Coupling Spider; 3" Outside Diameter; Jaw Coupling; Polyurethane; 3450 RPM Max Speed; 1500In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

XFCA30

Nr kat. BDI

160505

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
UNSPSC
31163000
EAN
0781711080580
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Insert
Materiał
Polyurethane
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FC30
Max. Prędkość RPM
3450
Moment Obrotowy
1500In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Insert
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
08058
Waga / LBS
0.091
Długi Opis
Coupling Spider; 3" Outside Diameter; Jaw Coupling; Polyurethane; 3450 RPM Max Speed; 1500In-Lbs Torque