ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

263 DISC STD HUB 3 3/4IN

210 DISC STD HUB 2 1/4IN

DODGE 210 DISC STD HUB 2 1/4IN

Disc Coupling Hub; 2-1/4" Bore; 5.67" Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 8.27" Flange Diameter; 8.27" Outside Diameter; 210 Coupling Series; No Bushing; 3840RPM Maximum Speed; 40700In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

210 DISC STD HUB 2 1/4IN

Nr kat. BDI

17846261

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.721
UNSPSC
31163000
EAN
0782476568092
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Typ Sprzęgła
Disc Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Materiał
Steel
Średnica Zewn. Cale
8.27
Średnica Zewn. Milimetry
210.058
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
210
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
3840
Moment Obrotowy
40700In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Standard Hub
Kategoria - BDI
Couplings Disc Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Disc
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
138357
Długi Opis
Disc Coupling Hub; 2-1/4" Bore; 5.67" Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 8.27" Flange Diameter; 8.27" Outside Diameter; 210 Coupling Series; No Bushing; 3840RPM Maximum Speed; 40700In-Lbs Torque
Średnica Piasty
5,67 Cale | 144,018 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,27 Cale | 210,058 Milimetry