ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

193 DISC STD HUB 45MM

263 DISC STD HUB 3 3/4IN

DODGE 263 DISC STD HUB 3 3/4IN

Disc Coupling Hub; 3-3/4" Bore; 6.89" Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 10.35" Flange Diameter; 10.35" Outside Diameter; 263 Coupling Series; No Bushing; 3080RPM Maximum Speed; 90300In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

263 DISC STD HUB 3 3/4IN

Nr kat. BDI

17846253

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
20.998
UNSPSC
31163000
EAN
0782476568832
Otwór Calowy
3.75
Otwór Metryczny
95.25
Typ Sprzęgła
Disc Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Materiał
Steel
Średnica Zewn. Cale
10.35
Średnica Zewn. Milimetry
262.89
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
263
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
3080
Moment Obrotowy
90300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Standard Hub
Kategoria - BDI
Couplings Disc Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Disc
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
138431
Długi Opis
Disc Coupling Hub; 3-3/4" Bore; 6.89" Hub Dia; Shaft; Finished Bore; Steel; 10.35" Flange Diameter; 10.35" Outside Diameter; 263 Coupling Series; No Bushing; 3080RPM Maximum Speed; 90300In-Lbs Torque
Średnica Zewn. Kołnierza
10,35 Cale | 262,89 Milimetry
Średnica Piasty
6,89 Cale | 175,006 Milimetry